• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heavy-Duty Montagehaken, gebogene Spitze

Artikel-Nr.: 4932480571
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480571
EAN / GTIN 4058546408565
Herstellernummer 4932480571
L-Nummer L00800 3144

Beschreibung

Beschreibung:

  • Voll-Metall-Ausführung für hohe Standzeit
  • Verchromter Schaft für hohen Korrosionsschutz
  • Komforthandgriff für optimale Kontrolle und hohen Anwenderkomfort
  • Sets in praktischer Aufbewahrungseinlage.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 32
  • Gewicht [kg]: 0.113
  • Länge [mm]: 248
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb