• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AIDTLP QR-Code Sticker Plastik 100 Stück

Artikel-Nr.: 4932480560
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Plakette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480560
EAN / GTIN 4058546408459
Herstellernummer 4932480560

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebig: Entwickelt für alle Oberflächen, die für die Haftung zur Verfügung stehen, wie Elektrowerkzeuge und andere Geräte
  • Kompatibel mit ONE-KEY™, der robustesten Asset-Management-Plattform der Branche
  • Scannt mit jedem intelligenten Mobilgerät mit integrierter Kamera und der ONE-KEY™-App, anstatt spezielle Hardware zu benötigen
  • Der maschinenlesbare 2D-Datamatrixcode ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifizierung bei jedem Scan
  • Zeit- und Standortdaten werden in der ONE-KEY™-App aufgezeichnet, wenn das Etikett gescannt wird
  • Einfaches Ein- und Auschecken des Inventars
  • Schnelle Audits auf dem Feld und im Lager

Merkmal:

  • Gewicht [kg]: 0,015

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb