• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring für 1″ Schlagnuss 46-70 mm

Artikel-Nr.: 4932480452
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480452
    EAN / GTIN 4058546407377
    Herstellernummer 4932480452
    L-Nummer L00800 2974

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SHOCKWAVE Impact Duty™-Sicherungsringe sind 1-teilig
    • Sicherungsringe sind nicht dazu bestimmt, irgendeine Last zu tragen, sie bieten zusätzliche Sicherheit zwischen Buchse und Werkzeug
    • Die Packung enthält 1 Sicherungsring, erhältlich in 3 Größen

    Merkmal:

    • Länge [mm]: 46 - 70mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb