• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klammern 50 mm (960 PCS)

Artikel-Nr.: 4932480360
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480360
EAN / GTIN 4058546406455
Herstellernummer 4932480360
L-Nummer L00800 5028

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klammern für Milwaukee® M18FFUS
  • Für alle Arten von Drahteinzäunung, die an Holz angebracht werden, z.B. Tiereinzäunung, Maschinen-/Netz-/Stacheldrahtzaun und Draht mit hoher Zugfestigkeit
  • Feuerverzinkungsschicht für einen überragenden Korrosionsschutz
  • 4 mm dicker Stahldraht für eine lange Standzeit für Anwendungen im Freien.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 20
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb