• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagnuss SHOCKWAVE 1/2″ 27x78 mm

Artikel-Nr.: 4932480345
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480345
    EAN / GTIN 4058546406301
    Herstellernummer 4932480345
    L-Nummer L00800 2856

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
    • Passgenau durch 6 Spannpunkte
    • Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen
    • Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer
    • Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör

    Merkmal:

    • Arbeitslänge [mm]: 15.8

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb