• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSPT Alloy Die Head 2in for M18 FPT2

Artikel-Nr.: 4932480244
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480244
EAN / GTIN 4058546405298
Herstellernummer 4932480244

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 50% geringeres Gewicht als vergleichbare Gewindeschneidköpfe
  • Die Gewindeschneidköpfe enthalten immer einen Satz legierter BSPT-Gewindeeinsätze

Merkmal:

  • Größe: 2 Zoll
  • Inhalt: 1
  • passend: M18 FPT2
  • Typ: BSPT Alloy
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb