• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BSPT HS Die 2in

Artikel-Nr.: 4932480238
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480238
EAN / GTIN 4058546405236
Herstellernummer 4932480238

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungs-Gewindeschneideisen sorgen in Kombination mit den MILWAUKEE®-Werkzeugen für optimale Gewinde und eine hohe Leistungsfähigkeit
  • BSPT (British Standard Pipe Taper)
  • HS-Matrizen für eine optimale Leistungsfähigkeit bei Rohren aus rostfreiem Stahl
  • Ein Set enthält 4 einzelne Gewindeschneideisen, die zur Bestückung eines Kopfes benötigt werden

Merkmal:

  • Größe: 2 Zoll
  • Inhalt: 1
  • Typ: BSPT HS
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb