• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maxbite Metric Combination Spanner - 24 mm

Artikel-Nr.: 4932480200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480200
EAN / GTIN 4058546404857
Herstellernummer 4932480200
L-Nummer L00800 5034

Beschreibung

Beschreibung:

  • MAX BITE™-Öffnung reduziert Biegen und Schälen
  • Maximaler Komfort dank des abgerundeten Designs
  • Lasersiebdruck mit Tinte für bessere Sichtbarkeit
  • 15° Neigung für besseren Zugang bei der Anwendung
  • Verchromte Oberfläche

Merkmal:

  • Spannweite [mm]: 24

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb