• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Ratschen-Ringmaulschlüssel 19 mm

Artikel-Nr.: 4932480192
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480192
EAN / GTIN 4058546404772
Herstellernummer 4932480192
L-Nummer L00800 3871

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Gelenkkopf ist um bis zu 180° drehbar und ermöglicht so den Zugang zu engen Stellen
  • MAX BITE™ Öffnung reduziert das Verbiegen und Ausbrechen
  • 144 Ratschenzähne mit 2,5° Neigung für Arbeiten auf engstem Raum
  • Doppelte Sperrklinke für einen robusten und langlebigen Mechanismus
  • Abgerundeter I-Beam-Griff für einen bequemen Griff
  • Laser-Siebdruck mit Tinte für bessere Sichtbarkeit
  • Verchromte Oberfläche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb