• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer drill 12X200 mm-1PC

Artikel-Nr.: 4932480147
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480147
    EAN / GTIN 4058546404321
    Herstellernummer 4932480147

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden
    • Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen

    Merkmal:

    • Durchmesser: 12 mm
    • Arbeitslänge: 140 mm
    • Gesamtlänge: 200 mm
    • Inhalt: 1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb