• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer drill 6X200 mm-1PC

Artikel-Nr.: 4932480132
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480132
EAN / GTIN 4058546404178
Herstellernummer 4932480132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden
  • Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen
  • Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Arbeitslänge: 140 mm
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Inhalt: 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb