• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer drill 5X150 mm-1PC

Artikel-Nr.: 4932480127
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480127
EAN / GTIN 4058546404123
Herstellernummer 4932480127

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden
  • Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen
  • Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Merkmal:

  • Durchmesser: 5 mm
  • Arbeitslänge: 90 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Inhalt: 1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb