• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HJLBL3-0(M) Heizbare Jacke

Artikel-Nr.: 4932480086
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Produktart Thermojacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480086
EAN / GTIN 4058546403713
Herstellernummer 4932480086

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 V Damen-Heiz-Steppjacke, betrieben durch eine M12™ Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust, Rücken und Schultern
  • Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks
  • Leichtes und äußerst strapazierfähiges Ripstop-Polyester sorgt für ein schlankes Design, das als Außen- oder Zwischenschicht getragen werden kann (Außen- und Innenschicht aus 100% Polyester)
  • Verstärkte, stark beanspruchte Zonen schützen vor Abrieb und Rissen
  • Bietet Komfort und Haltbarkeit in rauen, regnerischen oder windigen Umgebungen
  • Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort
  • Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche
  • Einfache Heizregulierung auf Knopfdruck - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig
  • Maschinenwaschbar und trocknergeeignet
  • Inklusive Akku-Adapter
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz
  • Geliefert in: im Karton
  • Größe: M
  • Inhalt: 1
  • Material: Polyester
  • Spannung: 12 V
  • Gewicht: 1.0 kg
Lieferumfang: Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, M12™ Akku Adapter mit 2.1 USB-A Anschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb