• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12HHGREY4-0(M) Heated Hoodie Gray

Artikel-Nr.: 4932480067
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Thermojacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480067
EAN / GTIN 4058546403522
Herstellernummer 4932480067

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 V Heiz-Kapuzenpullover, angetrieben durch einen M12™-Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust und Rücken
  • Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks
  • Robuste, beheizbare Kapuzenjacke aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) mit verstärkten Taschen und einem Futter aus Polyester-Fleece (47 %), das den harten Bedingungen im Freien standhält
  • Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort
  • Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme
  • Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche
  • Einfacher One-Touch-Heizungsregler - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig
  • Integrierte Handytasche
  • Maschinenwaschbar und trocknergeeignet
  • Inklusive Akkuadapter
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Farbe: Grau
  • Geliefert in: im Karton
  • Größe: M
  • Inhalt: 1
  • Material: Polyester, Baumwolle
  • Spannung: 12 V
  • Gewicht: 1.1 kg
Lieferumfang: Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, M12™ Akku Adapter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb