• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2 Drive Socket Metric Deep-13 mm

Artikel-Nr.: 4932480033
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932480033
    EAN / GTIN 4058546420550
    Herstellernummer 4932480033
    L-Nummer L00800 4823

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das FOUR FLAT™-Design verhindert das Wegrollen
    • Maximaler Grip dank FOUR FLAT™ Design
    • Eingeprägte Durchmesser zur einfachen Identifizierung
    • Verchromte Oberfläche

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 18.8
    • Länge [mm]: 78

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb