• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2 Drive Socket Metric Standard-11 mm

Artikel-Nr.: 4932480009
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480009
EAN / GTIN 4058546378035
Herstellernummer 4932480009

Beschreibung

Beschreibung:

  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
  • FOUR FLAT™ Design zum Ansetzen von Schraubenschlüsseln
  • Gestempelte Größen zur einfachen Identifizierung
  • Verchromt.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 18.8
  • Länge [mm]: 38

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb