• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4 Drive Socket Metric Standard-4.5 mm

Artikel-Nr.: 4932479993
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479993
EAN / GTIN 4058546377878
Herstellernummer 4932479993
L-Nummer L00800 4700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das FOUR FLAT™-Design verhindert das Wegrollen
  • Maximaler Grip dank FOUR FLAT™ Design
  • Eingeprägte Durchmesser zur einfachen Identifizierung
  • Verchromte Oberfläche

Merkmal:

  • Breite [mm]: 9.7
  • Länge [mm]: 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb