• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FOPH-BCA Sensen-Aufsatz

Artikel-Nr.: 4932479986
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479986
EAN / GTIN 4058546377809
Herstellernummer 4932479986
L-Nummer L00800 3075

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimiertes Schutzschilddesign
  • Zweiter Handgriff für verbesserte Handhabung und Halt
  • Geschützte Antriebswelle für erhöhte Lebensdauer
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Entwickelt für die Rodung von hohem Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Gehölz
  • 4-Zahn-Klinge mit 23 cm Durchmesser zum Schneiden von stark bewucherten Flächen
  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem

Merkmal:

  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Gewicht [kg]: 1.6
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 230
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb