• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FOPH-RBA Kehrwalzen-Aufsatz

Artikel-Nr.: 4932479984
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479984
EAN / GTIN 4058546377786
Herstellernummer 4932479984
L-Nummer L00800 4032

Beschreibung

Beschreibung:

  • 58 cm Breite für optimalen Materialtransport in einem Arbeitsgang
  • Robuste Gummischaufeln garantieren eine längere Lebensdauer
  • Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
  • Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben
  • Optimiertes Schutzhaubendesign
  • Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender weg wirft
  • Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem

Merkmal:

  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Gewicht [kg]: 7.3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb