• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softgrip-Ummantelung für M12FID2

Artikel-Nr.: 4932479977
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479977
EAN / GTIN 4058546377717
Herstellernummer 4932479977
L-Nummer L00800 4141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leicht und kompakt, schützt Werkzeug und Oberflächen bei minimaler Auswirkung auf Größe und Gewicht des Werkzeugs Flexibles Material für einfaches Anbringen und Entfernen Strapazierfähiges Gummi, das korrosiven Materialien standhält, die üblicherweise in Arbeitsumgebungen zu finden sind Nicht für die Verwendung an stromführenden Stromkreisen geeignet Die Verwendung an einem anderen als dem angegebenen Werkzeug kann zu Schäden am Werkzeugmotor führen und die Garantie ungültig machen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb