• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Promoset 39 teile

Artikel-Nr.: 4932479854
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479854
EAN / GTIN 4058546376482
Herstellernummer 4932479854
L-Nummer L00800 4006

Beschreibung

Merkmal:

  • Inhalt: 8 x SHOCKWAVE™ schlagfeste ¼˝ Metallbohrer: ⌀ 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 mm. 7 x SHOCKWAVE™ schlagfeste ¼˝ Multimaterialbohrer: ⌀ 4 / 5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm. 23 x SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits 25 mm lang: PH1 / 3 x PH2, PZ1 / 3 x PZ2 / PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 4 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb