• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Ratschen-Ringmaulschl Einlage 15-teile

Artikel-Nr.: 4932479829
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479829
EAN / GTIN 4058546376239
Herstellernummer 4932479829
L-Nummer L00800 2554

Beschreibung

Beschreibung:

  • 180° Gelenkkopf für leichteren Zugang in beengten Platzverhältnissen
  • MAX BITE™ Maulöffnung für verringertes Abrutschen und Durchdrehen
  • 144 Ratschenzähne mit 2,5° Rückholwinkel für Flexibilität auch in beengten Platzverhältnissen
  • Doppelte Sperrklinke für eine längere Lebensdauer der Ratsche
  • Abgerundeter T-Profil-Griff für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Inhalt: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Packungsinhalt: 15
  • Produktvariante: Maxbite Flex Head Spanner Set Foam Insert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb