• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Ratschen+Nüsse Einlage 28-teile

Artikel-Nr.: 4932479826
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479826
EAN / GTIN 4058546376208
Herstellernummer 4932479826
L-Nummer L00800 2492

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
  • FOUR FLAT™ Steckschlüssel im Anti-Roll-Design
  • Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer

Merkmal:

  • Inhalt: Standard Steckschlüsseleinsätze: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. 76 mm Verlängerung, 127 mm Verlängerung
  • Packungsinhalt: 28
  • Produktvariante: 1/2″ Ratchet and Socket Set Foam Insert

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb