• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Ratschen+Nüsse Einlage 32-teile

Artikel-Nr.: 4932479825
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479825
EAN / GTIN 4058546376192
Herstellernummer 4932479825
L-Nummer L00800 2772

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
  • FOUR FLAT™ Steckschlüssel im Anti-Roll-Design
  • Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer

Merkmal:

  • Inhalt: Standard Steckschlüsseleinsätze: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. 76 mm Verlängerung, 152 mm Verlängerung. Universal-Gelenk.
  • Packungsinhalt: 32
  • Produktvariante: 3/8″ Ratchet and Socket Set Foam Insert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb