• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Ratschen+Nüsse Einlage 28-teile

Artikel-Nr.: 4932479824
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479824
    EAN / GTIN 4058546376185
    Herstellernummer 4932479824
    L-Nummer L00800 2518

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
    • FOUR FLAT™ Steckschlüssel im Anti-Roll-Design
    • Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer

    Merkmal:

    • Inhalt: Standard Steckschlüsseleinsätze: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm. 76 mm Verlängerung, 152 mm Verlängerung, Universalgelenk
    • Packungsinhalt: 28
    • Produktvariante: 1/4″ Ratchet and Socket Set Foam Insert

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb