• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Ratsche Lang 457 mm

Artikel-Nr.: 4932479654
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479654
EAN / GTIN 4058546374488
Herstellernummer 4932479654
L-Nummer L00800 2506

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • Schlanker Profilkopf mit Richtungsknopf für leichteren Zugang

Merkmal:

  • Länge [mm]: 457
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 1/2″ Drive Long Ratchet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb