• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotations -und Linienlaserempfänger

Artikel-Nr.: 4932479555
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479555
EAN / GTIN 4058546373498
Herstellernummer 4932479555
L-Nummer L00800 1900

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der MILWAUKEE® LRD100 Laserrotations- und -linienempfänger erweitert die Laserlinienfunktionalität auf bis zu 100 Meter und den Rotationslaser auf bis zu 250 Meter Radius
  • Das Millimeter-Display auf Vorder- und Rückseite ermöglicht eine einfache und genaue Erfassung des Lasers, um den Einrichtungsprozess zu verbessern
  • Rote und grüne Laserdiodenerkennung für einen vielseitigen Einsatz
  • Einstellbare Mittellinie für einen effizienten Laser-Aufbau
  • In 5 Modi regulierbare Genauigkeitseinstellung zum Einrichten des Laserempfängers speziell für jede Anwendung
  • Geliefert mit einer 1 x AA Batterie und einer Halterung zum Befestigen an Stangen, Pfosten, Rohren und Wasserwaagen für Höheneinstellungen
  • Starke Magnete oben auf dem Empfänger ermöglichen eine einfache Befestigung an Metalloberflächen, ideal für Installationen an abgehängten Decken
  • Staub und Wasser resistent (IP67)
  • LED- und Tonzeichen zur Ausrichtung aus der Ferne

Merkmal:

  • Bereich [m]: 0-100 / 0-250
  • Einsatzbereich: 0-100 / 0-250 m
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0,19
  • Gewicht mit Akkupack: 0.19
  • Produktvariante: LRD100
  • Standardausrüstung: 1 x Halterung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb