• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QUIK-LOK Adapter für Kreisschneider

Artikel-Nr.: 4932479553
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messerhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479553
EAN / GTIN 4058546373474
Herstellernummer 4932479553
L-Nummer L00800 5015

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Schneiden von Öffnungen für Lüftungsrohre, Ventilatoren, Einbauleuchten oder Lautsprecher
  • Inklusive Staubfangteller für staubarmes Überkopfarbeiten
  • Für Durchmesser von 51 bis 178 mm
  • Lasermarkierte Durchmesserrasterung bei 51, 64, 76, 89, 102, 114, 127, 140, 152, 165, 178 mm
  • Geeignet zum Schneiden von Gipskarton (max
  • 25 mm stark) und Deckenplatten

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: QL Arbor 75 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb