• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 450 mm 7/16″ HEX

Artikel-Nr.: 4932479495
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479495
EAN / GTIN 4058546372897
Herstellernummer 4932479495

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Selbstbohrer, Schlangenbohrer und Lochsägen (25 mm / 1˝ Durchmesser und größer) mit 7/16˝ Hex Aufnahme

Merkmal:

  • Länge [mm]: 450
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 7/16 Hex
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Extension 450 mm - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb