• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstbohrer 117 mm

Artikel-Nr.: 4932479491
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 117 mm
Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479491
EAN / GTIN 4058546372859
Herstellernummer 4932479491

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Selbstbohrer mit 76, 92 und 116 mm Durchmesser haben zusätzlich doppelte Innenschneiden für sauberen Bohrfortschritt ohne Anpressdruck
  • Austauschbarer Aufnahmeschaft

Merkmal:

  • max. Spanndurchmesser: 116
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 116
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SFD 117 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb