• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstbohrer Set 8-teile

Artikel-Nr.: 4932479488
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479488
EAN / GTIN 4058546372828
Herstellernummer 4932479488

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei allen Größen lassen sich die Gewindespitzen lösen und ersetzen
  • Die Selbstbohrer mit Durchmesser 76, 92 und 116 mm haben zusätzlich doppelte Innenschneiden für sauberen Bohrfortschritt ohne Anpressdruck
  • Je zwei Gewindespitzen werden mit jedem Bohrer geliefert
  • Gewindespitze sorgt für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand
  • Innen- und Außenschneiden sorgen für schnellen und sauberen Bohrfortschritt ohne Anpressdruck

Merkmal:

  • Inhalt: Selbstbohrer ⌀ 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, Verlängerung 140 mm und Gewindespitzen
  • Packungsinhalt: 8
  • Produktvariante: SFD Set - 8 pcs
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb