• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstbohrer 57 mm

Artikel-Nr.: 4932479486
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479486
EAN / GTIN 4058546372804
Herstellernummer 4932479486
L-Nummer L00800 4976

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle Größen sind mit abnehmbaren und austauschbaren Schneckenschrauben erhältlich
  • Zwei Schneckenschrauben werden mit jedem Bohrer geliefert
  • Einfachheit und Schnelligkeit sind die Markenzeichen dieses Bohrers
  • Schnelles, einfaches und sauberes Schneiden
  • Jeder Selbstvorschubbohrer wird mit 2 x Vorschubschrauben - normales Gewinde, 1 x Schraubensatz, 1 x 5/32″ Innensechskantschlüssel geliefert

Merkmal:

  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 7/16″ Hex
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SFD 57 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb