• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstbohrer 54 mm

Artikel-Nr.: 4932479485
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479485
EAN / GTIN 4058546372798
Herstellernummer 4932479485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle Größen sind mit abnehmbaren und austauschbaren Schneckenschrauben erhältlich
  • Zwei Schneckenschrauben werden mit jedem Bohrer geliefert
  • Einfachheit und Schnelligkeit sind die Markenzeichen dieser Bohrmaschine
  • Schnelles, einfaches und sauberes Schneiden
  • Jeder Selbstvorschubbohrer wird mit 2 x Vorschubschrauben - normales Gewinde, 1 x Schraubensatz, 1 x 5/32″ Innensechskantschlüssel geliefert

Merkmal:

  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 7/16″ Hex
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SFD 54 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb