• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Selbstbohrer 35 mm

Artikel-Nr.: 4932479481
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479481
EAN / GTIN 4058546372750
Herstellernummer 4932479481
L-Nummer L00800 4875

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei allen Größen lassen sich die Gewindespitzen lösen und ersetzen
  • Je zwei Gewindespitzen werden mit jedem Bohrer geliefert
  • Gewindespitze sorgt für selbstständigen Vorschub ohne großen Kraftaufwand
  • Innen- und Außenschneiden sorgen für schnellen und sauberen Bohrfortschritt ohne Anpressdruck
  • Jeder Selbstbohrer wird mit 2 Gewindespitzen, 1 Madenschraube und 1 Sechskantschlüssel geliefert

Merkmal:

  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 7/16″ Hex
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SFD 35 mm - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb