• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 330 mm HEX 9, 5 mm

Artikel-Nr.: 4932479470
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479470
EAN / GTIN 4058546372644
Herstellernummer 4932479470
L-Nummer L00800 2580

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universaladapter für bi-metallische Kronen

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser: 9.5
  • Länge [mm]: 300
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Holesaw Extension 300 mm / Hex 9.5 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 9.5 mm Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb