• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe Silent SUDD230

Artikel-Nr.: 4932479463
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479463
EAN / GTIN 4058546372576
Herstellernummer 4932479463
L-Nummer L00800 2909

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Diamanttrennscheibe mit Lasergeschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton-, Pflaster- und Mauersteinen
  • Silent Technologie für lärmreduziertes Schneiden
  • 10 mm hohe Segmente
  • Perfect Match mit den MILWAUKEE® Akku-Trennschleifern

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Durchmesser der Scheibe: 230
  • max. Schnittbreite: 3.0
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SUDD 230 mm - 1 pc
  • Scheibendurchmesser [mm]: 230
  • Schnittbreite [mm]: 3.0

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb