• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12 AUN-0 Akku-Bodendüse

Artikel-Nr.: 4932479461
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479461
EAN / GTIN 4058546372552
Herstellernummer 4932479461
L-Nummer L00800 3862

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die M12™ Akku-Bodendüse ist ein großartiges Zubehörteil, welches entwickelt wurde, um Baustellenrückstände auf Teppichoberflächen mit kurzen und mittellangen Haaren zu entfernen
  • Die Universalaufnahme passt auf alle MILWAUKEE® M12™ und M18™ Akku-Sauger und deckt die gängigsten Schlauchgrößen (⌀ 31,8 mm, 47,6 mm und 63,5 mm) ab
  • Die M12™ Akku-Bodendüse mit einer Reinigungsbreite von 152 mm bietet eine bessere Reinigung als nicht angetriebene Standarddüsen
  • Die gebogene Unterfahrplatte der M12™ Akku-Bodendüse dreht sich und ermöglicht eine einfache Hin- und Herbewegung für ein angenehmeres Anwendererlebnis
  • Werkzeugloser Rollenwechsel für einfache Fehlerbehebung
  • LED-Lichtleiste an der Vorderseite der Düse beleuchtet den Reinigungsweg für bessere Sichtbarkeit
  • Kompatibel mit AIR-TIP™ handelsorientiertem Saugerzubehör
  • 4-poliger Premium-Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik für die erforderliche Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
  • Flexibles Akku-System: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M12
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushed
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 AUN-0
  • Spannung [V]: 12

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb