• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsschere ergonomisch 240 mm

Artikel-Nr.: 4932479410
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479410
    EAN / GTIN 4058546372040
    Herstellernummer 4932479410
    L-Nummer L00800 2400

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eisenkarbid-Schneiden für maximale Standzeit
    • Längere Standzeit gegenüber Edelstahl
    • Verchromte Scherenblätter für optimalen Korrosionsschutz
    • Vollmetallkern: Metall-Griff-Konstruktion schützt vor Fallschäden oder Handgriffbrüchen
    • Verbindungsbolzen sichert die Scherenblätter gegen Lösen und ermöglicht jederzeit präzise Schnitte
    • Große Griffe ermöglichen die Verwendung auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen
    • Indexfinger geformt für hohen Anwenderkomfort
    • Laser-markierte Skala auf Scherenblatt zum Messen und Schneiden in einem Schritt
    • Ergonomische Arbeitsschere mit mikroverzahnten Schneiden für maximale Standzeit und besten Grip
    • Ergonomische Arbeitsschere mit 60° abgewinkeltem Griff ermöglicht, die Hand oberhalb des zu schneidenden Materials zu halten

    Merkmal:

    • Gewicht [g]: 230
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Offset scissors

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb