• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

30 mm Hex Spatenmeißel 400x125 mm

Artikel-Nr.: 4932479244
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479244
EAN / GTIN 4058546370381
Herstellernummer 4932479244
L-Nummer L00800 2425

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Landschaftsarbeiten und Straßenbau, z.B
  • zum Graben in harter, verdichteter Erde, Leim oder Schotter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser: 30
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 30mm Hex Spade 400 x 125mm - 1pc
  • Schaftaufnahme: 30 mm K-Hex

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb