• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Breitmeißel 30 mm Hex 400x75 mm

Artikel-Nr.: 4932479225
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479225
EAN / GTIN 4058546370190
Herstellernummer 4932479225
L-Nummer L00800 2803

Beschreibung

Beschreibung:

  • 75 mm breiter Meißel, geeignet zum Entfernen und Abschaben von Beton und Mörtel

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser: 30
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 30mm Hex Flat Wide 400 x 75mm - 1pc
  • Schaftaufnahme: 30 mm K-Hex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb