• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopstütze

Artikel-Nr.: 4932479205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479205
EAN / GTIN 4058546369996
Herstellernummer 4932479205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die MILWAUKEE® Laser Montagestange mit 3,6 m Auszugslänge ist ideal für die Aufstellung von Linienlasern auch an hohen Decken
  • Der gefederte Schwenkkopf erleichtert die Aufstellung, auch auf unebenen Flächen
  • Die mitgelieferte Schnellspannklemme öffnet sich bis zu 6,3 cm und kann an runden und eckigen Materialien befestigt werden
  • Alle MILWAUKEE®-Laser können mithilfe der magnetischen Halterung an der Klemme befestigt werden
  • Die Markierungen helfen dabei, die richtige Position des Lasers zu bestimmen.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb