• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softgrip-Ummantelung M12FIR12

Artikel-Nr.: 4932479101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479101
    EAN / GTIN 4058546368951
    Herstellernummer 4932479101
    L-Nummer L00800 3157

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leicht und kompakt, schützt Werkzeug und Oberflächen bei minimaler Auswirkung auf Werkzeuggröße und Gewicht
    • Flexibles Material für einfaches Anbringen und Entfernen
    • Strapazierfähiger Gummi, der korrosiven Materialien, die in Arbeitsumgebungen häufig vorkommen, widersteht
    • Nicht geeignet für Anwendungen an stromführenden Stromkreisen
    • Die Verwendung mit einem anderen als dem angegebenen Werkzeug kann den Motor des Werkzeugs beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen

    Merkmal:

    • Produktvariante: Rubber Sleeve for M12 FIR12 - 1pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb