• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softgrip-Ummantelung M12FIR38

Artikel-Nr.: 4932479100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479100
    EAN / GTIN 4058546368944
    Herstellernummer 4932479100
    L-Nummer L00800 3982

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Softgrip-Ummantelung zum Schutz der Maschine und Arbeitsumgebung
    • Flexibles Material für leichte Anwendung
    • Haltbares Gummimaterial schützt vor korrosivem Material, welches oft in Wartungsumgebungen vorkommt
    • Nicht geeignet zur Verwendung in der Nähe von Stromkreisen
    • Die Verwendung eines anderen als dem empfohlenen Produkt könnte zum Motorschaden führen

    Merkmal:

    • Produktvariante: Rubber Sleeve for M12 FIR38 - 1pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb