• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softgrip-Ummantelung M12FIR38LR

Artikel-Nr.: 4932479097
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479097
EAN / GTIN 4058546368913
Herstellernummer 4932479097

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leicht und kompakt, schützt Werkzeug und Oberflächen bei minimaler Auswirkung auf Werkzeuggröße und Gewicht
  • Flexibles Material für einfaches Anbringen und Entfernen
  • Strapazierfähiger Gummi, der korrosiven Materialien, die in Arbeitsumgebungen häufig vorkommen, widersteht
  • Nicht geeignet für Anwendungen an stromführenden Stromkreisen
  • Die Verwendung mit einem anderen als dem angegebenen Werkzeug kann den Motor des Werkzeugs beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen

Merkmal:

  • Produktvariante: Rubber Sleeve for M12 FIR38LR - 1pc

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb