• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Topfscheibe SDCWSF 125 mm

Artikel-Nr.: 4932479094
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479094
EAN / GTIN 4058546368883
Herstellernummer 4932479094

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Diamanten und spezielle Bindung für geringen Verschleiß und effektiveres Entfernen des Materials
  • Optimierte Segmentgeometrie mit großen Staubabzugslöchern
  • zum Einebnen von Beton, Granit und Naturstein
  • Für Anwendungen zum schnellen Planfräsen von dickem Beton oder Thermoplasten, Farben und Beschichtungen
  • Zum Anfasen hoher Kanten an Beton, Granit und Natursteinfliesen

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.23
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Fine SDCWSF 125

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb