• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerschleifscheibe Alu SLC50/115 K40

Artikel-Nr.: 4932479089
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932479089
    EAN / GTIN 4058546368838
    Herstellernummer 4932479089
    L-Nummer L00800 2817

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Optimal für Aluminium, NE-Metall und Holz
    • Spezielle Beschichtung der Lamellen verhindert ein Zusetzen der Scheibe beim Schleifen von Aluminium, NE-Metallen und Holz
    • Selbst-trimmender Trägerteller: ermöglicht komplette Nutzung der Scheibe bis zum letzten Korn
    • Made in Germany
    • Bestelleinheit 10 Stück

    Merkmal:

    • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
    • Durchmesser der Scheibe: 115
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: FLAP DISC ALU SLC50/115mm G40 - 1pc
    • Scheibendurchmesser [mm]: 115

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb