• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M14 Diamant-Fräskopf 20 mm

Artikel-Nr.: 4932479078
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932479078
EAN / GTIN 4058546368722
Herstellernummer 4932479078
L-Nummer L00800 2502

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Fräs- und Anpassarbeiten in verschiedenen Materialein wie z.B
  • Porzellanfliesen, Granit, Naturstein, Marmor, Klinker, Dachziegel und Beton
  • Auch geeignet zum Anfasen in allen genannten Materialien
  • Zur Aufweiten vorhandener Bohrlöcher
  • M14-Aufnahme: zum direkten Einsatz Winkelschleifern
  • Hochwertige Diamantpartikel für schnellere Abtragen und eine spezielle Bindung für geringeren Verschleiß

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 35
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M14 Diamond Router Bit - 1pc

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb