• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 46″

Artikel-Nr.: 4932478852
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478852
EAN / GTIN 4058546361341
Herstellernummer 4932478852
L-Nummer L00800 2409

Beschreibung

Beschreibung:

  • Soft-Close Schubladen mit 45 kg Traglast
  • Untere Schubladen mit 90 kg Traglast
  • Jede Schublade ist mit einer rutschsicheren Matte ausgestattet
  • Ecken mit Gummistoßdämpfern zum Schutz vor Schäden
  • Magnetischer 240 Volt Elektroverteiler ermöglicht das Laden von Akkus direkt am Werkstattwagen
  • Integrierter Flaschenöffner
  • Elektrowerkzeug Organiser in der untersten Schublade
  • 150 mm große Rollen (2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse)
  • 1360 kg Gesamttragkraft

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SRC46-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb