• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 30″ / 78 CM

Artikel-Nr.: 4932478849
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478849
EAN / GTIN 4058546361310
Herstellernummer 4932478849
L-Nummer L00800 2546

Beschreibung

Beschreibung:

  • Soft-Close Schubladen mit 45 kg Traglast
  • Unterste Schublade mit 90 kg Traglast
  • Schubladen-Einzelverriegelung verhindert ein ungewolltes Öffnen
  • Jede Schublade ist mit einer rutschsicheren Matte ausgestattet
  • ABS Kanten mit Stoßfängern schützt vor Schäden
  • Magnetischer 240 Volt Elektroverteiler ermöglicht das Laden von Akkus direkt am Werkstattwagen
  • Lochblechwand mit Haken und Werkzeughaltern zur leicht zugänglichen Aufbewahrung meistverwendeter Werkzeuge
  • Seitenfächer zur Aufbewahrung von Flaschen und Dosen
  • Elektrowerkzeug Organiser in der untersten Schublade
  • 125 mm große Rollen (2 fixierte, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse)
  • 800 kg Gesamttragkraft

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SRC30-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb