• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Ratschen-Stecksschlüssel Satz Pack 32 teile

Artikel-Nr.: 4932478813
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478813
EAN / GTIN 4058546360955
Herstellernummer 4932478813
L-Nummer L00800 2681

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design mit 4°-Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
  • Einsatz kann aus dem Transportcase genommen werden
  • Prägung der Abmessung auf der flachen Seite des Steckschlüsseleinsatzes zum leichteren Ablesen
  • Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer
  • FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
  • Schlanker Knarrenkopf für leichteren Zugang bei beengten Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Inhalt: Standard Steckschlüsseleinsätze: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Lange Steckschlüsseleinsätze: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Packungsinhalt: 32
  • Produktvariante: 3/8″ Metric 32 pc Ratchet & Socket PACKOUT Set

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb